Références
Rexnord :3700221
Rubix :0170-1503833
Fabricant :10101435

Détails articles : 70R STD FLEX ELASTOMER + VISERIE FASTENERS 3700221
Éléments standard Rexnord série R avec deux fixations taille(s) 70R en polyuréthane 60D (vert) pour raccords élastomères.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 70r |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 310 mm |
| Vitesse maxi | 2100 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
875,76 € HT
/ unité
1 050,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours
