Accouplement élastique Paulstra 633020
Accouplement élastique Miniflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :633020
Rubix :0283-1009243
EAN :3661227009565



Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT MINIFLEX 633020 ALU
Accouplement élastique Miniflex, manchon en aluminium ; Couple nominal 20 m.N , couple maxi 40 m.N , vitesse maxi 7000 Tr/min ; Manchon diam 48 mm , longueur 88 mm
Points forts
Facilite le montage en permettant une tolérance de lignage entre le moteur et l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 28 mm |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Type | accouplement complet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,14 € HT
/ unité
115,37 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours
