Accouplement élastique Mecaline 893493

Plateau à fixation extérieure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :893493
Rubix :X600-1486102
EAN :3660338459535
PLATEAU ACCOUP. PNEU EXT. 110

Résumé technique

Documents

Détails articles : PLATEAU ACCOUP. PNEU EXT. 110


La bride d'accouplement de pneu de type H, demi-corps peut être combinée avec un autre type F ou H et le pneu correspondant pour produire l'accouplement de pneu désiré. Utiliser le catalogue d'accouplement Mecaline pour le processus de sélection. Le type F signifie que la douille est installée de l'intérieur du moyeu, et le type H signifie que la douille est installée de l'extérieur du moyeu. Les accouplements à pneus peuvent supporter un désalignement simultané dans tous les plans sans imposer de charges excessives aux roulements adjacents.
Coupage de pneu Hub - F110H

Informations techniques


Attributs
Taille110
Température mini-15 °C
Température maxi70 °C
Diamètre extérieur233 mm
Couple nominal712 N.m
Vitesse maxi2300 rpm
Décalage angulaire4 °
621,24 € HT
/ 4 unités
745,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours