Accouplement élastique Mecaline 893486
Plateau à fixation intérieure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :893486
Rubix :X600-1486108
EAN :3660338459474



Documents
Détails articles : PLATEAU ACCOUP. PNEU INT. 120
Plateau d’accouplement à fixation intérieur (Type F)
Couplage de pneu Hub - F 120F
Informations techniques
Attributs
| Taille | 120 |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Diamètre extérieur | 264 mm |
| Couple nominal | 1182 N.m |
| Vitesse maxi | 2050 rpm |
| Décalage angulaire | 4 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,89 € HT
/ unité
287,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h