Accouplement élastique Paulstra 635633
Accouplement élastique Miniflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :635633
Rubix :0283-1009495
EAN :3661227001118



Documents
Détails articles : ELEMENT STRAFLEX 635633
Elément de l'accouplement élastique Straflex 635302; Diam extérieur 120 mm , diam intérieur 40 mm , épaisseur 18 mm
Informations techniques
Attributs
| Taille | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Type | flector de rechange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,11 € HT
/ unité
144,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
