Accouplement élastique Mecaline 866379

Plateau à fixation extérieure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :866379
Rubix :C600-1281542
EAN :3660338205187
PLATEAU ACCOUP. PNEU EXT. 060H

Résumé technique

Documents

Détails articles : PLATEAU ACCOUP. PNEU EXT. 060H


La bride d'accouplement de pneu de type H, demi-corps peut être combinée avec un autre type F ou H et le pneu correspondant pour produire l'accouplement de pneu désiré. Utiliser le catalogue d'accouplement Mecaline pour le processus de sélection. Le type F signifie que la douille est installée de l'intérieur du moyeu, et le type H signifie que la douille est installée de l'extérieur du moyeu. Les accouplements à pneus peuvent supporter un désalignement simultané dans tous les plans sans imposer de charges excessives aux roulements adjacents.

Informations techniques


Attributs
Taille60
Température mini-15 °C
Température maxi70 °C
Diamètre extérieur125 mm
Couple nominal106 N.m
Vitesse maxi4000 rpm
Décalage angulaire4 °
69,85 € HT
/ unité
83,82 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours