Raccord à cames Sferaco 2245004
Série 2245 - Raccords à cames inox 316 - Adaptateur cannelé E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2245004
Rubix :0400-2355392
EAN :3598781111826


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Type | raccord a cames adapteur inox dn15-1/2 type e dsc15 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR INOX DN15-1/2 TYPE E DSC15
Raccord rapide à cames inox 316 - Fonderie " cire perdue "
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Type | raccord a cames adapteur inox dn15-1/2 type e dsc15 |
| Filetage | 15 |
| Pression de service | 11 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,73 € HT
/ unité
32,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours