Raccord à cames Sferaco 2201009
Série 2201 - Raccords à cames aluminium - Adaptateur femelle A - Taraudé BSPM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2201009
Rubix :0400-2163420
EAN :3598780006789

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR ALU DN50 TYPE A F2'
Raccord rapide à cames aluminium
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | a |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,59 € HT
/ unité
21,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
