Raccord à cames ADG 06AMA-66
ADAPTATEUR MÂLE - TYPE F - ALUMINIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06AMA-66
Rubix :1556-2355457
EAN :3700111741119


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 2"1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | f |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR ALU DN65 TYPE F M2'1/2
Adaptateur mâle en aluminium.
Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2"1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | f |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,99 € HT
/ unité
107,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours