Raccord à cames ADG 06CCP-40
Coupleur cannelé Polypropylène - Type C - Joints NBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CCP-40
Rubix :1556-2206702
EAN :3700111743748


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames coupleur polypro dn40-1'1/2 type c jt nbr dsc39,5 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR POLYPRO DN40-1'1/2 TYPE C JT NBR DSC39,5
Corps polypropylène renforcé 25% fibre de verre. Joint NBR noir sur coupleur. Axe, cammes, anneaux et goupilles en acier inoxydable
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames coupleur polypro dn40-1'1/2 type c jt nbr dsc39,5 |
| Filetage | 40 |
| Pression de service | 10 bar |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,61 € HT
/ unité
123,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours