Raccord à cames Sferaco 2201011
Série 2201 - Raccords à cames aluminium - Adaptateur femelle A - Taraudé BSP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2201011
Rubix :0400-2355222
EAN :3598780006802

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR ALU DN80 TYPE A F3'
Raccord rapide à cames aluminium
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | a |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 9 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,38 € HT
/ unité
35,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
