Raccord à cames ADG 06CCA-100
COUPLEUR CANNELÉ - TYPE C - JOINTS NBR - ALUMINIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CCA-100
Rubix :1556-2355432
EAN :3700111741607


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn100-4' type c jt nbr dsc102 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR ALU DN100-4' TYPE C JT NBR DSC102
Coupleur cannelé en aluminium.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn100-4' type c jt nbr dsc102 |
| Filetage | 100 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,72 € HT
/ unité
312,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours