Raccord à cames Sferaco 2244005
Série 2244 - Raccords à cames inox 316 - Joint NBR - Coupleur femelle D - Taraudé BSP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2244005
Rubix :0400-2165193
EAN :3598780003375

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN20 TYPE D F3/4 JT NBR
Raccord rapide à cames inox 316 - Cames inox 316 - Fonderie " cire perdue "
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Type | d |
| Pression de service | 18 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,40 € HT
/ unité
56,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
