Raccord à cames ADG 06ABP-26
Adaptateur bouchon - Type DP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06ABP-26
Rubix :1556-2206662
EAN :3700111743489




Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn25-1' type dp bouchon |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR POLYPRO DN25-1' TYPE DP BOUCHON
Adaptateur bouchon - Type DP
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn25-1' type dp bouchon |
| Filetage | 25 |
| Pression de service | 10 bar |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,67 € HT
/ unité
15,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours