Raccord à cames ADG 06CFA-15
COUPLEUR FEMELLE - TYPE D - JOINTS NBR - ALUMINIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CFA-15
Rubix :1556-2355433
EAN :3700111741348

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR ALU DN25 TYPE D F1/2 JT NBR
Coupleur femelle en aluminium.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | d |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,72 € HT
/ unité
60,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
