Raccord à cames Sferaco 2203008
Série 2203 - Raccords à cames aluminium - Joint NBR - Coupleur cannelé C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2203008
Rubix :0400-2355236
EAN :3598780006970


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn40-1'1/2 type c jt nbr dsc40,5 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR ALU DN40-1'1/2 TYPE C JT NBR DSC40,5
Raccord rapide à cames aluminium - Cames laiton
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames coupleur alu dn40-1'1/2 type c jt nbr dsc40,5 |
| Filetage | 40 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,46 € HT
/ unité
40,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours