Les chutes de neige peuvent rendre difficiles les conditions de travail de vos employés : environnement froid et humide, qui peut rapidement devenir glissant… Suivez nos conseils pour être correctement préparé aux conditions hivernales !

Comment s’habiller lorsqu’il neige ?

Etanchéité, chaleur et visibilité sont les maître-mots de vos EPIs!

Contre les températures basses et l’humidité qui accompagnent souvent les chutes de neige, nous vous recommandons des équipements de protection adaptés aux intempéries et au froid.

Au-delà de cette protection contre le froid et les intempéries, il est important de rester visible ! Un certain nombre de ces parkas, blousons et pantalons promettent en plus une haute-visibilité nécessaire lorsque le brouillard s’en mêle ou que la nuit tombe tôt.

Au sec de la tête aux pieds !

Il est aussi important de garder ses extrémités – tête, pieds et mains – à l’abri de l’humidité et des températures hivernales.

Les gants devront répondre à la norme EN 511 (contre le froid), de préférence avec une enduction imperméable. De cette façon, vos mains et doigts resteront au chaud sans être humides !

Pour les protections des pieds, un certain nombre de chaussures de sécurité permettent d’évoluer en milieu humide. Nous vous recommandons des chaussures de type S3 (imperméables à l'eau et qui disposent d’une semelle anti-perforation et de semelles à crampons en plus), et qui répondent à la norme complémentaire CI (chaussure de sécurité avec isolation au froid).

Des bottes de sécurité peuvent aussi convenir, pour autant qu’elles répondent à la norme EN ISO 20345. Pour ces périodes humides et froides, nous vous recommandons forcément des bottes de sécurité fourrées, qui s'assureront de garder vos pieds au chaud !

GANT TYPE G ICE T9

Gant anti-froid GISS 847078, Taille : 09 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 02X

  • giss :847078
  • rubix :C600-6088072
EPANDEUR SW20C LIGHT

Épandeur de sel Cemo 10718

  • cemo :10718
  • rubix :3394-7153900
BONNET G POLAR

Bonnet / Casquette GISS 855242, Taille : Taille unique | Couleur : Noir | Matière principale : Polaire

  • giss :855242
  • rubix :C600-6108321
PENDERIE CHAUFFANTE UNICOLORE 10 PERS. GRIS RIDEAU PLASTIQUE

Penderie-séchoir Caray PENCHAUD10/V4, Type: Penderie chauffante

  • caray :PENCHAUD10/V4
  • rubix :8186-6135402
PELLE A NEIGE DURAL 365X425 EM

Pelle Spartex 845556, Forme de la tête: Forme pelle à neige | Manche: 1100x38,5 | Hauteur: 42.5 cm

  • spartex :845556
  • rubix :C600-6084498
CHLORURE DE MAGNESIUM SAC DE 25 KG / 30L

Produits lessiviels pour sols KFB CHLORMA.SA25K

  • kfb :CHLORMA.SA25K
  • rubix :4593-6171936

Déneiger, ce n’est pas compliqué !

Certains vous diront qu’une simple pelle suffit à déneiger... s’ils n’ont pas forcément tort, un bon déneigeant ne sera jamais de trop pour éviter les accidents et les chutes ! Nos experts vous ont choisi le chlorure de magnésium de KFB hygiène, un produit écologique et économique qui pourra être utilisé en usage préventif ou curatif.

Pour éviter que les couches de neige ne se transforment en plaques de glace, n’hésitez donc pas à épandre une fine couche du deverglaçant sur les zones à protéger. Son action pourra ainsi durer jusqu'à 5 jours.

Pourquoi le chlorure de magnésium plutôt qu’un sel de déneigement ?

Le chlorure de magnésium a tout pour lui : écologique, il agit à des températures pouvant descendre jusqu’à -30°C sans abîmer les supports fragiles.

Le sel ne sera efficace qu’à des températures plus clémentes, tout en ayant un impact considérable sur l’environnement.