Scie sabre Dewalt DCS389NT-XJ, Tension: 54 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.54 kg
SCIE SABRE XR FLEXVOLT 54V - SANS BATTERIE NI CHARGEUR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCS389NT-XJ
Rubix :2325-5438325
EAN :5035048736623



Documents
Détails articles : SCIE SABRE 2.0 XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS - SS BATT NI CHARG
XR FLEXVOLT 54V, la puissance du filaire
Gâchette à vitesse variable et interrupteur de blocage
La fixation de la lame à 2 positions permet une coupe affleurante et une polyvalence accrue
Changement de lame sans outil à une seule main pour plus de rapidité.
Semelle pivotante avec ouverture pour permettre une bonne visibilité de la coupe
Lampe LED pour une meilleure visibilité de la coupe
Poignée en caoutchouc ergonomique
Gâchette à vitesse variable et interrupteur de blocage
La fixation de la lame à 2 positions permet une coupe affleurante et une polyvalence accrue
Changement de lame sans outil à une seule main pour plus de rapidité.
Semelle pivotante avec ouverture pour permettre une bonne visibilité de la coupe
Lampe LED pour une meilleure visibilité de la coupe
Poignée en caoutchouc ergonomique
Informations techniques
Attributs
| Tension | 54 V |
|---|---|
| Poids | 3,54 kg |
| Sans fil | oui |
| Type | reciprocating saw |
| Longueur de course | 29 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,82 € HT
/ unité
538,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours