Scie circulaire portative Bosch GKT 55 GCE (0601675001), Sans fil: Non | Poids: 4.7 kg
Scie Circulaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GKT 55 GCE (0601675001)
Rubix :0136-5237136
Fabricant :0601675001
EAN :3165140607759

Documents
Détails articles : SCIE PLONGEANTE GKT 55 GGE COFFRET L-BOXX
Puissance absorbée nominale 1.400 W, Ø de la lame de scie 165 mm, Profondeur de coupe à 90° 57 mm
Informations techniques
Attributs
| Profondeur de coupe | 57 mm |
|---|---|
| Poids | 4,7 kg |
| Sans fil | non |
| Diamètre | 20 mm |
| Modèle | gkt 55 gce |
| Diamètre de la lame | 240 mm |
| Puissance | 1400 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
988,70 € HT
/ unité
1 186,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours




