Scie circulaire portative Makita DSS610Z, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.5 kg

Scie circulaire Ø 165 mm (Machine seule)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Makita :DSS610Z
Rubix :0142-5244775
EAN :0088381657266
SCIE CIRCULAIRE 18V

Résumé technique

Tension18 V
Profondeur de coupe40 mm
Poids3,5 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SCIE CIRCULAIRE 18V


Scie circulaire Ø 165 mm (Machine seule) - Éclairage concentré sur le trait de coupe par double LED
- Jet d’air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
- Base en aluminium avec repère du trait de coupe
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Gâchette à deux pas permettant d’allumer l’éclairage sans démarrer la scie

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Profondeur de coupe40 mm
Poids3,5 kg
Sans filoui
Diamètre165 mm
178,41 € HT
/ unité
214,09 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h