Scie circulaire portative Dewalt DWE575K-QS, Sans fil: Non | Poids: 4 kg
Scie circulaire Ø 190 mm avec profondeur de coupe 67 mm 1600 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DWE575K-QS
Rubix :2325-5277519
EAN :5035048377444

Documents
Détails articles : SCIE CIRCULAIRE D.190MM PROFONDEUR 67MM 1600W
Graduation pour régler avec précision la profondeur de coupe jusqu‘à 67 mm.
Conçue pour les applications les plus courantes de délignage et tronçonnage, pour des coupes droites ou inclinées, dans le bois ou autres matériaux de construction.
Moteur à fort couple assurant une bonne longévité et donnant la puissance nécessaire sur chantier et à l‘atelier.
Points forts
Equipement standard :
- Lame carbure 24 dents
- Guide parallèle
- Clé
- Mallette de transport de haute qualité
- Adaptateur d'aspiration.
Informations techniques
Attributs
| Profondeur de coupe | 67 mm |
|---|---|
| Poids | 4 kg |
| Sans fil | non |
| Diamètre | 190 mm |
| Diamètre de la lame | 190 mm |
| Puissance | 1000 W |
| Vitesse à vide | 5200 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,14 € HT
/ unité
306,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours