Scie circulaire portative Bosch GKS 85 G, Sans fil: Non | Poids: 7.2 kg
GKS 85 G
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GKS 85 G
Rubix :0136-5182694
Fabricant :060157A901
EAN :3165140607919
Documents
Détails articles : SCIE CIRCULAIRE GKS 85G L-BOXX
Scie circulaire GKS 85 G; Le concentré de puissance : optimisé pour les rails de guidage; Compatibilité parfaite avec le nouveau système de rails de guidage Bosch FSN et les rails d’autres fabricants; Réalisation possible de coupes d’onglets avec le rail de guidage, sans adaptateur; Progression de sciage rapide grâce au moteur de 2 200 W; Semelle en aluminium coulé sous pression avec rainures fraisées d’une grande précision pour les rails de guidage; Adaptateur d’aspiration (1 619 P01 627)*; Clé six pans mâle de 5 (1 907 950 006); Lame de scie au carbure Ø 235 mm (2 608 640 725); L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT); Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2W4)
Informations techniques
Attributs
| Profondeur de coupe | 85 mm |
|---|---|
| Poids | 7,2 kg |
| Sans fil | non |
| Diamètre | 30 mm |
| Diamètre de la lame | 235 mm |
| Puissance | 2200 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,53 € HT
/ unité
468,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours




