Scie circulaire portative Dewalt DCS520NT-XJ, Tension: 54 V | Sans fil: Oui | Poids: 4.7 kg

Scie plongeante 54V XR FLEXVOLT 165mm - corps en TSTAK (sans rail)

Voir les informations techniques

Références

Dewalt :DCS520NT-XJ
Rubix :2325-5294241
EAN :5035048642986
SCIE PLONGEANTE XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS SS BATTERIE/CHARGEUR

Résumé technique

Tension54 V
Profondeur de coupe59 mm
Poids4,7 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SCIE PLONGEANTE XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS SS BATTERIE/CHARGEUR


Conception supérieure et système de rails avec dispositifs d‘ajustement pour éliminer la déflection pendant la coupe
La fonction anti-recul empêche la scie de revenir en arrière sur le rail
Vitesse électronique variable permettant d‘adapter la vitesse en fonction des matériaux
Scie conçue pour une aspiration de 90% des poussières
Profondeur de coupe sur rail de 55mm pour répondre à tous vos besoins

Standard
Lame carbure 48 dents
Mallette de transport de haute qualité

Points forts

Système 54v XR FlexVolt qui confère la puissance d‘un outil avec cordon, sans le cordon
Le système plongeant parallèle permet à l‘utilisateur un maintien facile de la trajectoire pendant la coupe
La lame 48 dents permet une finition de coupe optimale et précise

Informations techniques


Attributs
Tension54 V
Profondeur de coupe59 mm
Poids4,7 kg
Sans filoui
Diamètre165 mm
Modèledcs520nt
Capacité de la batterie6 Ah
Diamètre de la lame165 mm
639,71 € HT
/ unité
767,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours