Scie circulaire portative Dewalt DCS577N-XJ, Tension: 54 V | Sans fil: Oui | Poids: 4.9 kg
Scie circulaire XR Flexvolt 54V (machine seule)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCS577N-XJ
Rubix :2325-5340963
EAN :5035048694145

Documents
Détails articles : SCIE CIRCULAIRE CONSTRUCTION XR FLEXVOLT 54V SS BATT / CHARG.
La DCS577 est la référence sans fil pour les scies circulaires hautes performances.
Parfait pour les applications du gros oeuvre, elle offre une performance filaire avec tous les avantages de la plate-forme sans fil XR FLEXVOLT.
Puissant moteur Brushless XR FLEXVOLT.
L’alésage unique de la lame en forme de diamant permet de transférer une plus grande partie de la puissance dans la pièce de bois.
Réglage rapide sans outil de la profondeur de coupe et de l’inclinaison de la semelle avec angles préréglés.
Le crochet intégré permet à l’utilisateur de travailler sans risques dans les applications en hauteur.
Le souffleur de poussière, compatible Système Airlock intégré, offre une excellente visibilité du trait de coupe
Parfait pour les applications du gros oeuvre, elle offre une performance filaire avec tous les avantages de la plate-forme sans fil XR FLEXVOLT.
Puissant moteur Brushless XR FLEXVOLT.
L’alésage unique de la lame en forme de diamant permet de transférer une plus grande partie de la puissance dans la pièce de bois.
Réglage rapide sans outil de la profondeur de coupe et de l’inclinaison de la semelle avec angles préréglés.
Le crochet intégré permet à l’utilisateur de travailler sans risques dans les applications en hauteur.
Le souffleur de poussière, compatible Système Airlock intégré, offre une excellente visibilité du trait de coupe
Informations techniques
Attributs
| Tension | 54 V |
|---|---|
| Profondeur de coupe | 65 mm |
| Poids | 4,9 kg |
| Sans fil | oui |
| Diamètre de la lame | 190 mm |
| Vitesse à vide | 5800 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
452,40 € HT
/ unité
542,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours