Scie circulaire portative Bosch GKS 18V-57 G (06016A2101), Tension: 18 V Li-Ion V | Sans fil: Oui | Poids: 4.1 kg
Scie circulaire sans fil GKS 18V-57 G
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GKS 18V-57 G (06016A2101)
Rubix :0136-5344173
Fabricant :06016A2101
EAN :3165140781374


Résumé technique
| Tension | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Profondeur de coupe | 57 mm |
| Poids | 4,1 kg |
Documents
Détails articles : SCIE CIRCULAIRE GKS18V-57G SOLO L-BOXX CLIC'N GO
Une scie puissante pour des coupes rapides et précises
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Profondeur de coupe | 57 mm |
| Poids | 4,1 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | gks 18 v-57 g |
| Diamètre de la lame | 165 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,63 € HT
/ unité
321,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h