Scie circulaire portative Dewalt DCS573H2T-QW, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.7 kg
Scie circulaire XR 18V ADVANTAGE 5Ah Li-Ion Brushless 190 mm - POWERSTACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCS573H2T-QW
Rubix :2325-5470872
EAN :5054905315740






Documents
Détails articles : SCIE CIRCULAIRE 5AH 190 MM XR18V POWERSTACK LI-ION
Scie circulaire XR 18 V ADVANTAGE 5 Ah Li-Ion Brushless 190 mm - POWERSTACK - 2 batteries POWERSTACK, chargeur, lame carbure 24 dents, guide parallèle, clé, coffret TSTAK
Points forts
Scie circulaire XR 18V ADVANTAGE 5 Ah Li-Ion brushless 190 mm - POWERSTACK
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Profondeur de coupe | 67 mm |
| Poids | 3,7 kg |
| Sans fil | oui |
| Diamètre | 190 mm |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Diamètre de la lame | 190 mm |
| Vitesse à vide | 5500 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
621,61 € HT
/ unité
745,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours