Scie circulaire portative Dewalt DCS570P2-QW, Tension: 18 V V | Sans fil: Oui | Poids: 4 kg
Scie circulaire XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless 184 mm - 2 batteries - coffret TSTAK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCS570P2-QW
Rubix :2325-5304657
EAN :5035048663080

Documents
Détails articles : SCIE CIRCULAIRE XR 18V 5AHLI-ION BRUSHLESS 184 2BATT COF TSTAK
Ø de la lame / alésage (mm) : 184 / 16Régime à vide (tr/min) : 0-5500Inclinaison (°) : 57Cap. de coupe à 90° (mm) : 64Cap. de coupe à 45° (mm) : 48
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 v V |
|---|---|
| Profondeur de coupe | 64 mm |
| Poids | 4 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | dcs570p2-qw |
| Diamètre de la lame | 184 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 189,72 € HT
/ unité
1 427,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours