Scie circulaire portative Dewalt DCS572NT-XJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.6 kg
Scie circulaire XR 18V Brushless 184 mm - compatible rail de guidage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCS572NT-XJ
Rubix :2325-5400656
EAN :5035048729175

Documents
Détails articles : SCIE CIRCULAIRE XR 18V BRUSHLESS 184MM SS BATTERIE NI CHARGEUR
Scie circulaire XR 18 V Brushless 184 mm - compatible rail de guidage - sans batterie, ni chargeur, lame 24 dents, guide parallèle, clé, buse Airlock, coffret TSTAK
Points forts
Scie circulaire haute performance sans fil de 184 mm, conçue pour les spécialistes du travail du bois, compatible avec les rails de guidage DEWALT. avec son moteur brushless DEWALT, la DCS572 combine une autonomie et une fiabilité étendues avec la liberté d'un fonctionnement sans fil puissant, coupant jusqu'à 20 mètres linéaires de bois tendre de 50 mm en une seule charge (avec une batterie XR 18V 5 Ah Li-Ion). Un mécanisme de réglage simple de la scie sur rail garantit que la scie peut être installée pour donner une coupe précise et le verrouillage de l’arbre permet de changer la lame rapidement, dès que nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Profondeur de coupe | 58 mm |
| Poids | 3,6 kg |
| Sans fil | oui |
| Diamètre | 184 mm |
| Modèle | dcs572nt-xj |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Diamètre de la lame | 184 mm |
| Vitesse à vide | 5500 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,08 € HT
/ unité
364,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours