Références
Anyseals :49085/100
Rubix :R721-4170864


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
Détails articles : BAGUE BS AUTOCENTREE NBR BS-11 20,7X28X1,5 100/SAC
Bague bs autocentree nbr/100 bs-11 20,7x28x1,5nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,25 € HT
/ sachet
72,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h