Références
Anyseals :76349/50
Rubix :R721-4171106


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16,51 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25,4 mm |
| Epaisseur | 2,03 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 16,51X25,4X2,03NBR 50/SAC
Bague bs nbr/50 bs-10 16,51x25,4x2,03nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16,51 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25,4 mm |
| Epaisseur | 2,03 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,05 € HT
/ sachet
37,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h