Couteau Stanley 0-10-401, Longueur de la lame: 45 mm | Nombre de lames: 1

Scalpel hobby

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :0-10-401
Rubix :5511-5027861
EAN :3253560104016
SCALPEL PETIT MODELE 0-10-401 (UC6-UU30)
brand logo

Résumé technique

Longueur de la lame45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SCALPEL PETIT MODELE 0-10-401 (UC6-UU30)


Scalpel pour travaux fins et de précision
Blocage positif de la lame
Manche métallique guilloché
Livré avec une lame 11-411
Diamètre : 6mm
Longueur : 120mm
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur de la lame45 mm
Nombre de lames1
Matièremétal guilloché
15,57 HT
/ unité
18,68 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h