• Les Indispensables
  • Sélection face au froid
  • Sélection des experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(27 802)
  • Entretien et réparation(3 236)
  • Fixation et montage(36 267)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(33 487)
  • Equipement(14 173)
  • Usinage(65 574)
  • Soudage(2 605)
  • Transmission(82 613)
  • Pneumatique et fluiditique(62 315)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(20 147)
  • Outillage electro portatif(2 397)
  • Outillage pneumatique(508)
  • Outillage specifique(2 438)
  • Outillage divers(189)
  • Mesure et contrôle(2 115)
Voir Outillage & Métrologie
  • Outils de serrage(12 123)
  • Pinces, étaux, serres joints(2 260)
  • Extracteurs(330)
  • Martellerie, outils de frappe(1 214)
  • Sciage, coupe, limes(2 993)
  • Rangement(1 224)
  • Tournevis(1 053)
  • Servante d'atelier(133)
Voir Outillage a main
  1. Catégories RUBIX
  2. Outillage & Métrologie
  3. Outillage à main
  4. Sciage, coupe, limes
  5. Coupe
  6. Couteau
  7. CUTTER LAME RETRACTABLE UE12

Couteau Wilmart 473000

Couteau -corps métal - lame trapèze rétractable

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :473000
Rubix :0130-5041721
EAN :3363674730008
CUTTER LAME RETRACTABLE UE12
brand logo
brand logo

Documents

Détails articles : CUTTER LAME RETRACTABLE UE12


brand logo

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,62 € HT
/ unité
12,74 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Couteau Martor 110000.08, Longueur de la lame: 110 mm | Nombre de lames: 1Couteau Knipex 98 55 SB, Longueur de la lame: 38 mmCouteau Facom 840.FPB, Longueur de la lame: 77 mm | Nombre de lames: 1Couteau Roebuck 5103032, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 5Couteau Roebuck 787532, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 1Couteau Roebuck 896086, Longueur de la lame: 61 mm | Nombre de lames: 4Couteau Martor 36020.39Couteau Knipex 16 20 50 SB, Longueur de la lame: 80 mm | Nombre de lames: 1Couteau Facom 840.4A, Longueur de la lame: 78 mm | Nombre de lames: 1Couteau Stanley 0-10-598, Longueur de la lame: 110 mm | Nombre de lames: 2Couteau Wilmart 474000Couteau Mure et peyrot 88.2.000Couteau Martor 46100.00, Nombre de lames: 1Couteau Martor 108000.00Couteau Mure et peyrot 79.1.172
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu