Gel nettoyant Deb Skin Care (SC Johnson) RUB601, Conditionnement : Cartouche | Capacité : 1 l

Savon SANIVON

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Deb Skin Care (SC Johnson) :RUB601
Rubix :0486-6025487
Fabricant :RUB601
EAN :3159870375118
LOTION LAVANTE ARMA RUBIS CARTOUCHE 1L

Résumé technique

Conditionnementcartouche
Capacité1 l

Documents

Détails articles : LOTION LAVANTE ARMA RUBIS CARTOUCHE 1L


Lotion lavante nacrée parfumée pour mains et corps. Adaptée à une hygiène corporelle, fort pouvoir moussant.Efficace contre les salissures légères.

Points forts

Mélange de tensioactifs doux qui créent une mousse riche pour un lavage efficace et rapide. Idéal pour une utilisation fréquente et quotidienne. S’élimine facilement à l’eau, ne laissant aucun résidu sur la peau ou dans les espaces de douche.

Applications

Industrie lourde. Construction. Maintenance et réparation automobile.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementcartouche
Capacité1 l
92,16 HT
/ 6 unités
110,59 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h