Conteneurs à déchets - Sac KFB G0130-7A, Contenance : 130 l | Type : Poubelle

Sacs à dechets

Voir les informations techniques

Références

KFB :G0130-7A
Rubix :4593-6123732
SAC POUBELLE GRAVATS 130L UE25

Résumé technique

Contenance130 l
Typepoubelle

Détails articles : SAC POUBELLE GRAVATS 130L UE25


Sac poubelle 130L BD noir renforcé 800 x 1100 mm

Informations techniques


Attributs
Contenance130 l
Typepoubelle
91,14 HT
/ carton
109,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.