Sac de rangement Petzl S042AA00, Matière: Polyamide, polyester, polyuréthane, polypropylène | Longueur: 290 mm | Largeur: 230 mm
Sac de transport
Voir les informations techniquesRéférences
Petzl :S042AA00
Rubix :5544-6229508
EAN :3342540844803

Résumé technique
| Matière | polyamide, polyester, polyuréthane, polypropylène |
|---|---|
| Largeur | 230 mm |
| Hauteur | 530 mm |
Détails articles : SAC TRANSPORT 30 JAUNE
Conçu pour des usages réguliers à intensifs, le sac de portage TRANSPORT 30 est confortable et robuste. Le dos et les bretelles, en mousse thermoformée, procurent un confort optimal à l'utilisateur, même lors du portage de charges lourdes. Elle résiste aux rayons du soleil (ne se décolore pas), à l'huile, aux graisses et aux hautes et basses températures. Fond soudé pour une meilleure résistance à l'abrasion et aux déchirements. Charge maximale : 50 kg.
Points forts
TRANSPORT a été conçu pour être auto-portant.
Pratique, le rabat dispose d'une fenêtre d'identification et d'une poche ferméel.
Les bretelles disposent de boucles permettant de connecter un sac à corde BUCKET pour un portage frontal.
Bâche en TPU (sans PVC) à haute résistance pour une utilisation régulière à intensive.
Pratique, le rabat dispose d'une fenêtre d'identification et d'une poche ferméel.
Les bretelles disposent de boucles permettant de connecter un sac à corde BUCKET pour un portage frontal.
Bâche en TPU (sans PVC) à haute résistance pour une utilisation régulière à intensive.
Informations techniques
Attributs
| Matière | polyamide, polyester, polyuréthane, polypropylène |
|---|---|
| Largeur | 230 mm |
| Hauteur | 530 mm |
| Longueur | 290 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,77 € HT
/ unité
148,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours