Sac de rangement Virax 382670

Sac En Cuir

Voir les informations techniques

Références

Virax :382670
Rubix :0152-5064331
EAN :3521743826704
SAC EN CUIR

Détails articles : SAC EN CUIR


Cuir qualité pleine fleur, traitement imperméable, teinte fauve. Lanière cuir. Renfort aux coutures. Boucles de fermeture. 3 patins cuir doubles sous le sac. Pochette intérieure. Dim. intérieure 470 x 140 x 140 mm, extérieure 530 x 180 x 170 mm. Poids 1,8 kg.

Informations techniques


Attributs
235,10 HT
/ unité
282,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours