Sac pour protection antichute 3M AK067A, Couleur : Noir | Hauteur : 20 cm
Sac de rangement
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AK067A
Rubix :2771-6292221
Fabricant :7100252135
EAN :00648250110904

Détails articles : SAC DE TRANSPORT ET DE RANGEMENT3M PROTECTA POUR
3M Protecta propose une variété de sacs de rangement pour équipement/kit, dans une gamme de tailles, idéaux pour ranger et transporter votre équipement de protection antichute et vos accessoires, tout en les gardant en sécurité et à l’abri des dommages. Ce sac de type holdall est compact et léger, fabriqué en nylon durable, et doté d’une fermeture à glissière robuste
Points forts
•Sac de transport et de rangement pour équipement
Permet de transporter ou de ranger facilement plusieurs éléments de protection antichute, tels qu’un harnais et des longes
Les poignées synthétiques légères épousent la forme de votre main, garantissant confort et facilité d’utilisation
Fermeture à glissière robuste — fermeture rapide, simple et durable qui maintient votre équipement entièrement protégé et facilement accessible
La construction en nylon durable avec doublure en PVC offre une résistance à la perforation et à l’usure pour une longévité accrue
La bandoulière vous permet de porter votre équipement sur l’épaule pour les objets plus lourds et un confort accru
Permet de transporter ou de ranger facilement plusieurs éléments de protection antichute, tels qu’un harnais et des longes
Les poignées synthétiques légères épousent la forme de votre main, garantissant confort et facilité d’utilisation
Fermeture à glissière robuste — fermeture rapide, simple et durable qui maintient votre équipement entièrement protégé et facilement accessible
La construction en nylon durable avec doublure en PVC offre une résistance à la perforation et à l’usure pour une longévité accrue
La bandoulière vous permet de porter votre équipement sur l’épaule pour les objets plus lourds et un confort accru
Applications
Construction ; Industrie générale ; Pétrole et gaz ; Transport ; Services publics
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Matière principale | nylon |
| Matière | pvc (doublure) |
| Hauteur | 20 cm |
| Longueur | 35 cm |
| Largeur | 20 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,97 € HT
/ unité
275,96 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours