Sac pour protection antichute 3M 9503112, Hauteur : 76.2 cm
Sac de transport
Voir les informations techniquesRéférences
3M :9503112
Rubix :2771-6292627
Fabricant :7100311227

Détails articles : SAC DE TRANSPORT/RANGEMENT POUR DISPOSITIF DE POSITION DE
Le sac de transport/rangement 3M DBI-SALA Rollgliss RPD 9503112 est conçu pour stocker et transporter un dispositif de positionnement de secours en toute simplicité. Son format compact en nylon Cordura convient aux configurations avec grande longueur de corde.
Caractéristiques
Spécifications
Normes et instructions d’utilisation
Caractéristiques
- Sac de transport/rangement pour les systèmes Rollgliss RPD.
- Conception en nylon Cordura enduit d’uréthane.
- Format adapté aux systèmes équipés de plus de 500 ft de corde.
Spécifications
- Référence : 9503112.
- Dimensions indiquées : 30 in x 18 in de diamètre, soit 76,2 x 45,72 cm.
- Matière : nylon Cordura avec traitement uréthane.
Normes et instructions d’utilisation
- Utiliser uniquement avec des composants DBI-SALA approuvés.
- Conserver dans un endroit frais, sec et propre, à l’abri du soleil direct.
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | nylon |
|---|---|
| Hauteur | 76,2 cm |
| Longueur | 45,72 cm |
| Largeur | 45,72 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,80 € HT
/ unité
178,56 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours