Sac pour protection antichute Tractel 31572, Couleur : Noir | Hauteur : 29 cm
Sac de transport
Voir les informations techniquesRéférences
Tractel :31572
Rubix :0197-6245673
EAN :3600230315720

Détails articles : SOLUTIONS POUR ESPACES CONFINES TRACTEL
- Fermeture zip.
- Dimensions : 1900 x 290 x 290 mm.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Matière principale | textile |
| Hauteur | 29 cm |
| Longueur | 190 cm |
| Largeur | 29 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,58 € HT
/ unité
137,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours