Sac pour protection antichute 3M 1500136, Couleur : Noir | Capacité : 100 l
Sac de sécurité long
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1500136
Rubix :0520-6172750
Fabricant :7100237395
EAN :3660570043783

Détails articles : SEAUX POUR ECOPERCHE 122 CM CAPACITE DE CHARGE 100 LB
Compatible avec les systèmes et composants de protection contre les chutes 3M DBI-SALA et Protecta. Permet aux travailleurs de sécuriser leurs outils et accessoires lorsqu’ils travaillent en hauteur. Plusieurs matériaux, systèmes de fermeture et options de points d’attache conçus pour une variété d’applications
Points forts
•Compatible avec les systèmes et composants de protection contre les chutes 3M DBI-SALA et Protecta
Permet aux travailleurs de sécuriser leurs outils et accessoires lorsqu’ils travaillent en hauteur
Plusieurs matériaux, systèmes de fermeture et options de points d’attache conçus pour une variété d’applications
Conçu pour une variété d’applications
Permet aux travailleurs de sécuriser leurs outils et accessoires lorsqu’ils travaillent en hauteur
Plusieurs matériaux, systèmes de fermeture et options de points d’attache conçus pour une variété d’applications
Conçu pour une variété d’applications
Applications
Construction;Industrie générale;Exploitation minière;Pétrole et gaz;Transport
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Matière principale | coton |
| Capacité | 100 l |
| Longueur | 122 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,79 € HT
/ unité
539,75 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours