Sac pour protection antichute Petzl S001AA00, Couleur : Jaune | Capacité : 15 l | Hauteur : 30 cm
Sac BUCKET
Voir les informations techniquesRéférences
Petzl :S001AA00
Rubix :5544-6204603
EAN :3342540837935

Résumé technique
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Matière principale | polyuréthane |
| Capacité | 15 l |
Détails articles : SAC AUTO-PORTANT BUCKET 15L
Ce sac à corde Petzl est un sac auto-portant conçu pour le rangement et le transport de corde. Son volume de 15 litres permet d’accueillir jusqu’à 45 m de corde de 11 mm de diamètre.
Caractéristiques :
Le sac à corde BUCKET 15 adopte une structure auto-portante qui conserve sa forme même lorsqu’il est vide. Cette configuration facilite l’accès au contenu lors des opérations de rangement ou de manipulation de la corde. Le volume de 15 litres permet de loger jusqu’à 45 m de corde de 11 mm de diamètre. Deux passants internes servent à attacher les extrémités de la corde pour identifier rapidement son sens d’utilisation et éviter qu'elle ne s'emmêle. Quatre autres passants à l’intérieur permettent d’organiser le matériel ou de connecter une pochette porte‑outils TOOLBAG.
La fermeture par enroulement limite l’exposition du contenu à l’humidité. Deux grandes anses facilitent le transport à la main ainsi que le hissage. Une poignée supplémentaire permet de positionner le sac au poste de travail. Une poche extérieure zippée accueille des effets personnels. Une zone de personnalisation située à l’extérieur permet d’identifier rapidement le contenu du sac.
La construction repose sur une bâche TPU sans PVC associée à plusieurs textiles techniques. Ce matériau résiste aux rayons du soleil, aux huiles, aux graisses ainsi qu’aux températures élevées ou basses.
Spécifications :
- Volume : 15 litres.
- Capacité de corde : jusqu’à 45 m de corde de 11 mm de diamètre.
- Dimensions : 30 cm (hauteur) x 25 cm (diamètre intérieur).
- Poids : 465 g.
- Matières : TPU, polyamide, polyester, polypropylène.
- Charge maximale : 50 kg.
- Couleur : jaune.
- Garantie : 3 ans.
Normes :
Ce sac a été testé selon la norme EN ISO 21898:2006, protocole utilisé pour déterminer une charge maximale de 50 kg.
Caractéristiques :
Le sac à corde BUCKET 15 adopte une structure auto-portante qui conserve sa forme même lorsqu’il est vide. Cette configuration facilite l’accès au contenu lors des opérations de rangement ou de manipulation de la corde. Le volume de 15 litres permet de loger jusqu’à 45 m de corde de 11 mm de diamètre. Deux passants internes servent à attacher les extrémités de la corde pour identifier rapidement son sens d’utilisation et éviter qu'elle ne s'emmêle. Quatre autres passants à l’intérieur permettent d’organiser le matériel ou de connecter une pochette porte‑outils TOOLBAG.
La fermeture par enroulement limite l’exposition du contenu à l’humidité. Deux grandes anses facilitent le transport à la main ainsi que le hissage. Une poignée supplémentaire permet de positionner le sac au poste de travail. Une poche extérieure zippée accueille des effets personnels. Une zone de personnalisation située à l’extérieur permet d’identifier rapidement le contenu du sac.
La construction repose sur une bâche TPU sans PVC associée à plusieurs textiles techniques. Ce matériau résiste aux rayons du soleil, aux huiles, aux graisses ainsi qu’aux températures élevées ou basses.
Spécifications :
- Volume : 15 litres.
- Capacité de corde : jusqu’à 45 m de corde de 11 mm de diamètre.
- Dimensions : 30 cm (hauteur) x 25 cm (diamètre intérieur).
- Poids : 465 g.
- Matières : TPU, polyamide, polyester, polypropylène.
- Charge maximale : 50 kg.
- Couleur : jaune.
- Garantie : 3 ans.
Normes :
Ce sac a été testé selon la norme EN ISO 21898:2006, protocole utilisé pour déterminer une charge maximale de 50 kg.
Points forts
- Structure auto-portante facilitant l’accès au contenu et la manipulation de la corde.
- Organisation interne grâce aux passants dédiés au rangement et à l’identification des extrémités de corde.
- Protection contre l’humidité grâce à la fermeture par enroulement et au tissu étanche.
- Résistance aux huiles, aux graisses et aux variations de température grâce à la bâche TPU.
- Transport et hissage facilités par deux grandes anses et une poignée dédiée.
- Organisation interne grâce aux passants dédiés au rangement et à l’identification des extrémités de corde.
- Protection contre l’humidité grâce à la fermeture par enroulement et au tissu étanche.
- Résistance aux huiles, aux graisses et aux variations de température grâce à la bâche TPU.
- Transport et hissage facilités par deux grandes anses et une poignée dédiée.
Applications
Le sac à corde BUCKET 15 convient au transport et au stockage de cordes utilisées dans les activités professionnelles en hauteur ou les opérations techniques nécessitant du matériel de cordage.
Dans les secteurs de la maintenance industrielle, de l’inspection d’ouvrages, du bâtiment ou des travaux sur cordes, il permet de regrouper corde et accessoires dans un contenant compact. La résistance de la bâche TPU et le tissu étanche permettent une utilisation en environnement extérieur, y compris en présence d’huiles, de graisses ou de variations de température (chantiers, travaux publics, etc.).
Dans les secteurs de la maintenance industrielle, de l’inspection d’ouvrages, du bâtiment ou des travaux sur cordes, il permet de regrouper corde et accessoires dans un contenant compact. La résistance de la bâche TPU et le tissu étanche permettent une utilisation en environnement extérieur, y compris en présence d’huiles, de graisses ou de variations de température (chantiers, travaux publics, etc.).
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Matière principale | polyuréthane |
| Capacité | 15 l |
| Matière | pu, polyamide, polyester, polypropylène |
| Hauteur | 30 cm |
| Longueur | 25 cm |
| Largeur | 25 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,08 € HT
/ unité
63,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours





