Sac de rangement Stanley STST1-70718, Matière: Polypropylène (sol);Nylon;Polyester 600d | Longueur: 310 mm | Largeur: 200 mm
Sac à outils ouvert
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :STST1-70718
Rubix :5511-5299992
EAN :3253561707186



Résumé technique
| Matière | polypropylène (sol);nylon;polyester 600d |
|---|---|
| Largeur | 200 mm |
| Hauteur | 260 mm |
Documents
Détails articles : PANIER PORTE-OUTILS 30CM (UC4/UU16)
Avec ses 18 compartiments répartis entre l'intérieur et l'extérieur, cette caisse à outils textile Stanley offre une organisation structurée très pratique. La conception entièrement ouverte du STST1-70718 élimine les manipulations inutiles et rend chaque outil immédiatement disponible.
Caractéristiques :
Cette sacoche se distingue par son ouverture maximale qui permet un rangement vertical des outils, favorisant la visibilité du contenu d'un seul coup d'œil. Dix compartiments intérieurs et huit poches extérieures structurent l'espace selon la nature des outils : les formats courts comme les mèches et petites pièces trouvent leur place dans des petites poches, tandis que les outils plus longs et lourds s'insèrent verticalement dans les boucles de rangement.
Une bande élastique intérieure maintient fermement les outils les plus fins, évitant les glissements lors des déplacements. La base en polypropylène rigide, équipée de quatre pieds antidérapants, stabilise la sacoche sur tout type de surface et limite les risques de basculement. La toile résiste à l'eau, protégeant le contenu lors d'une utilisation en environnement humide.
Spécifications :
- Référence Stanley : STST1-70718.
- Capacité : 7 litres.
- Nombre de compartiments intérieurs : 10.
- Nombre de poches extérieures : 8.
- Dimensions : 30 cm (longueur), 18 cm (profondeur) et 25 cm (hauteur).
- Matériau de la base : polypropylène.
- Matériaux textiles : polyester 600D, nylon.
- Nombre de pieds antidérapants : 4.
- Coloris extérieur : noir.
- Coloris intérieur : jaune.
- Résistance à l'eau : oui.
- Bandoulière : oui.
Caractéristiques :
Cette sacoche se distingue par son ouverture maximale qui permet un rangement vertical des outils, favorisant la visibilité du contenu d'un seul coup d'œil. Dix compartiments intérieurs et huit poches extérieures structurent l'espace selon la nature des outils : les formats courts comme les mèches et petites pièces trouvent leur place dans des petites poches, tandis que les outils plus longs et lourds s'insèrent verticalement dans les boucles de rangement.
Une bande élastique intérieure maintient fermement les outils les plus fins, évitant les glissements lors des déplacements. La base en polypropylène rigide, équipée de quatre pieds antidérapants, stabilise la sacoche sur tout type de surface et limite les risques de basculement. La toile résiste à l'eau, protégeant le contenu lors d'une utilisation en environnement humide.
Spécifications :
- Référence Stanley : STST1-70718.
- Capacité : 7 litres.
- Nombre de compartiments intérieurs : 10.
- Nombre de poches extérieures : 8.
- Dimensions : 30 cm (longueur), 18 cm (profondeur) et 25 cm (hauteur).
- Matériau de la base : polypropylène.
- Matériaux textiles : polyester 600D, nylon.
- Nombre de pieds antidérapants : 4.
- Coloris extérieur : noir.
- Coloris intérieur : jaune.
- Résistance à l'eau : oui.
- Bandoulière : oui.
Points forts
- Accès immédiat au contenu grâce à l'ouverture totale, sans rabats, et à l'organisation verticale des outils.
- Stabilité assurée sur toute surface par la base rigide en polypropylène et les quatre pieds antidérapants.
- Protection du contenu contre l'humidité grâce à la toile résistante à l'eau.
- Maintien sécurisé des outils fins par la bande élastique intérieure, évitant que tout se mélange.
- Organisation fine des petites pièces et mèches dans les compartiments dédiés, réduisant le temps de recherche.
- Polyvalence du rangement avec 18 zones distinctes adaptées à des gabarits d'outils variés.
- Stabilité assurée sur toute surface par la base rigide en polypropylène et les quatre pieds antidérapants.
- Protection du contenu contre l'humidité grâce à la toile résistante à l'eau.
- Maintien sécurisé des outils fins par la bande élastique intérieure, évitant que tout se mélange.
- Organisation fine des petites pièces et mèches dans les compartiments dédiés, réduisant le temps de recherche.
- Polyvalence du rangement avec 18 zones distinctes adaptées à des gabarits d'outils variés.
Applications
Ce panier porte-outils convient aux interventions nécessitant un accès rapide et répété à un assortiment d'outils variés. En atelier de maintenance industrielle ou mécanique, il centralise l'outillage courant à portée de main sans encombrer le poste de travail. Sur chantier, la bandoulière facilite le transport entre les zones d'intervention, tandis que la base antidérapante assure une pose stable sur des surfaces irrégulières. Les électriciens, plombiers, menuisiers et techniciens de maintenance y trouveront une solution adaptée pour structurer leur outillage quotidien, notamment lors de tournées d'intervention ou de travaux multi-postes.
Informations techniques
Attributs
| Matière | polypropylène (sol);nylon;polyester 600d |
|---|---|
| Largeur | 200 mm |
| Hauteur | 260 mm |
| Longueur | 310 mm |
| Couleur | jaune |
| Nombre d'éléments | 1 |
| Utilisation | outils à capuchon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,50 € HT
/ unité
51,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours