Sac pour protection antichute 3M 9503095, Couleur : Bleu
Sac de rangement
Voir les informations techniquesRéférences
3M :9503095
Rubix :2771-6292686
Fabricant :7100240884
EAN :00840779007301

Détails articles : SAC DE TRANSPORT POUR ESPACE CONFINE 3M DBI-SALA POUR
Sac de transport/de rangement pour équipement de travail en espace confiné. Conception en nylon légère et durable. Poignées de transport en sangle intégrées
Points forts
•Sac de transport/de rangement pour équipement de travail en espace confiné
Conception en nylon légère et durable
Poignées de transport en sangle intégrées
Fermeture à glissière robuste
Conception en nylon légère et durable
Poignées de transport en sangle intégrées
Fermeture à glissière robuste
Applications
Construction ; Industrie générale ; Mines ; Pétrole et gaz ; Transport ; Services publics
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Matière principale | nylon |
| Matière | nylon |
| Longueur | 264,2 cm |
| Largeur | 25,4 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,92 € HT
/ unité
329,90 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours