Sac pour protection antichute 3M 9511597, Couleur : Bleu | Hauteur : 16.5 cm
Sac de rangement
Voir les informations techniquesRéférences
3M :9511597
Rubix :2771-6292301
Fabricant :7100311235
EAN :00840779002818



Détails articles : SAC DE TRANSPORT ET DE RANGEMENT 3M DBI-SALA, 9511597
Nos accessoires de fixation à un harnais vont des sangles anti-traumatisme de suspension aux pochettes à outils, en passant par les rembourrages de confort, les systèmes d’hydratation et les longes porte-outils, pour n’en citer que quelques-uns. Nous proposons également divers sacs de portage et de rangement pour stocker et transporter votre équipement de protection contre les chutes. Lorsqu’il s’agit d’un accessoire, il est essentiel que l’équipement fonctionne parfaitement en combinaison avec les autres éléments du système. Les ingénieurs en sécurité et les responsables de site font confiance à DBI SALA pour ce type de systèmes robustes et de haute qualité, qui garantiront des performances optimales lorsque cela est le plus nécessaire
Points forts
•Sac de portage et de rangement de l’équipement
Petite taille : 7,5 po x 6,5 po x 15,5 po (19,1 x 16,5 x 39,4 cm)
Poignées de transport intégrées en sangle
Fermeture à glissière robuste
Construction en nylon durable
Conception compacte et légère
Petite taille : 7,5 po x 6,5 po x 15,5 po (19,1 x 16,5 x 39,4 cm)
Poignées de transport intégrées en sangle
Fermeture à glissière robuste
Construction en nylon durable
Conception compacte et légère
Applications
Construction ; Industrie générale ; Pétrole et gaz ; Transport ; Services publics ; Énergie éolienne
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Matière principale | nylon |
| Matière | nylon |
| Hauteur | 16,5 cm |
| Longueur | 39,4 cm |
| Largeur | 19,1 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,46 € HT
/ unité
40,15 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours