Sac de rangement Petzl S001AA01, Matière: Tissu étanche TPU | Longueur: 300 mm | Largeur: 300 mm
Sac BUCKET
Voir les informations techniquesRéférences
Petzl :S001AA01
Rubix :5544-6200156
EAN :3342540837942

Détails articles : SAC BUCKET JAUNE 30 L
Le sac à corde BUCKET 30 de Petzl propose un volume de 30 litres et permet de ranger jusqu'à 115 mètres de corde de 11 mm de diamètre. Sa structure auto-portante facilite l'accès au contenu, même à vide.
Caractéristiques :
Le sac se maintient en forme grâce à sa conception auto-portante, ce qui facilite l'accès à l'intérieur, y compris lorsqu'il est vide. Deux passants intérieurs permettent d'attacher les extrémités de la corde pour éviter qu'elle ne s'emmêle, tandis que quatre passants supplémentaires accueillent du matériel ou une pochette porte-outils.
La fermeture par enroulement protège le contenu contre l'humidité. Deux grandes anses assurent le portage à la main et le hissage. Des bretelles rembourrées et réglables permettent également un portage sur le dos. Une poignée additionnelle facilite le positionnement au poste de travail. Une poche extérieure zippée accueille des effets personnels, et une zone de personnalisation permet d'identifier rapidement le contenu du sac.
La construction en bâche TPU, sans PVC, résiste aux rayons du soleil, à l'huile, aux graisses ainsi qu'aux températures hautes et basses, sans dégager d'odeur puisqu'elle ne contient pas de chlore.
Spécifications :
- Référence : BUCKET 30.
- Volume : 30 litres.
- Capacité de rangement : jusqu'à 115 mètres de corde de 11 mm de diamètre.
- Dimensions : 42 cm de hauteur x 30 cm de diamètre intérieur.
- Poids : 735 g.
- Matières : TPU, polyamide, polyester, polypropylène.
- Couleur : jaune.
- Charge maximale : 50 kg.
- Tissu étanche.
Normes :
La charge maximale de 50 kg a été déterminée selon le protocole d'essai de la norme EN ISO 21898:2006. Cette norme encadre les méthodes de test applicables aux grands récipients souples destinés au transport et au levage de charges.
Caractéristiques :
Le sac se maintient en forme grâce à sa conception auto-portante, ce qui facilite l'accès à l'intérieur, y compris lorsqu'il est vide. Deux passants intérieurs permettent d'attacher les extrémités de la corde pour éviter qu'elle ne s'emmêle, tandis que quatre passants supplémentaires accueillent du matériel ou une pochette porte-outils.
La fermeture par enroulement protège le contenu contre l'humidité. Deux grandes anses assurent le portage à la main et le hissage. Des bretelles rembourrées et réglables permettent également un portage sur le dos. Une poignée additionnelle facilite le positionnement au poste de travail. Une poche extérieure zippée accueille des effets personnels, et une zone de personnalisation permet d'identifier rapidement le contenu du sac.
La construction en bâche TPU, sans PVC, résiste aux rayons du soleil, à l'huile, aux graisses ainsi qu'aux températures hautes et basses, sans dégager d'odeur puisqu'elle ne contient pas de chlore.
Spécifications :
- Référence : BUCKET 30.
- Volume : 30 litres.
- Capacité de rangement : jusqu'à 115 mètres de corde de 11 mm de diamètre.
- Dimensions : 42 cm de hauteur x 30 cm de diamètre intérieur.
- Poids : 735 g.
- Matières : TPU, polyamide, polyester, polypropylène.
- Couleur : jaune.
- Charge maximale : 50 kg.
- Tissu étanche.
Normes :
La charge maximale de 50 kg a été déterminée selon le protocole d'essai de la norme EN ISO 21898:2006. Cette norme encadre les méthodes de test applicables aux grands récipients souples destinés au transport et au levage de charges.
Points forts
- Accès facilité grâce à la structure auto-portante, même lorsque le sac est vide.
- Identification rapide du type de corde grâce aux extrémités maintenues dans les passants.
- Protection du contenu contre l'humidité grâce à la fermeture par enroulement.
- Portage confortable assuré par les bretelles rembourrées et réglables ou par les grandes anses.
- Rangement organisé du matériel grâce aux quatre passants intérieurs additionnels.
- Durabilité renforcée face aux UV, à l'huile, aux graisses et aux écarts de température.
- Identification visuelle rapide du sac grâce à la zone de personnalisation.
- Identification rapide du type de corde grâce aux extrémités maintenues dans les passants.
- Protection du contenu contre l'humidité grâce à la fermeture par enroulement.
- Portage confortable assuré par les bretelles rembourrées et réglables ou par les grandes anses.
- Rangement organisé du matériel grâce aux quatre passants intérieurs additionnels.
- Durabilité renforcée face aux UV, à l'huile, aux graisses et aux écarts de température.
- Identification visuelle rapide du sac grâce à la zone de personnalisation.
Applications
Ce type de sac de rangement convient aux activités nécessitant le transport et le stockage de cordes longues, comme les travaux en hauteur, l'accès sur corde ou les interventions de sauvetage. Sa capacité de portage à la main, sur le dos ou par hissage permet une utilisation aussi bien en milieu urbain qu'en environnement difficile d'accès, notamment lors de chantiers industriels ou de sites isolés. Les secteurs de l'arboriculture, de la spéléologie et des travaux d'accès par corde peuvent également tirer parti de ce format compact et robuste pour organiser le matériel sur le poste de travail.
Informations techniques
Attributs
| Matière | tissu étanche tpu |
|---|---|
| Largeur | 300 mm |
| Hauteur | 420 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Couleur | jaune |
| Nombre d'éléments | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,12 € HT
/ unité
94,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h





