Sac de rangement Knipex 00 21 51 HL S

Sac à dos Modular X15 Électro, 27 pièces

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :00 21 51 HL S
Rubix :7510-5542443
Fabricant :00 21 51 HL S
EAN :4003773093800
SAC A DOS KNIPEX ''MODULAR'' ELECTRO

Documents

Détails articles : SAC A DOS KNIPEX ''MODULAR'' ELECTRO


00 21 51 HL S KNIPEX Modular X15 Essentiels Électrique Modèle léger avec une capacité de charge élevée et un accès rapide aux outils – en qualité KNIPEX !. Grande flexibilité : 58 possibilités de fixation avec des passants pour outils, des poches à outils, des sangles MOLLE à l'avant et à l'intérieur et des fermetures magnétiques FIDLOCK®. comprend 9 outils de marque dont 27 KNIPEX. Avec deux compartiments intérieurs séparés pour les outils, un ordinateur portable ou une tablette – verrouillables avec des cadenas en option. Permet une organisation personnalisée grâce à 37 languettes de fixation et 21 poches (dont une avec fermeture éclair). Transport ergonomique et confortable des outils grâce au rembourrage dorsal et au passant pour fixation sur valise. Stable et robuste grâce à un coque inférieure de 6 cm de hauteur (imperméable, résistant aux chocs) et à un tissu recyclé résistant et facile à nettoyer. Fermetures magnétiques FIDLOCK® : fixation ou détachement solide en un tour de main. 2 sangles MOLLE flexibles (à l'intérieur) et 2 sangles MOLLE rigides (à l'extérieur) pour la fixation d'adaptateurs, mousquetons et accessoires de votre choix. Sécurité accrue grâce à 4 réflecteurs intégrés : deux à l'avant, deux sur les bretelles. Équipement confort : 2 poches latérales, 2 poches extérieures (également pour une gourde), 1 adaptateur MOLLE flexible avec anneau en D en plastique, sangle de poitrine avec fermeture magnétique FIDLOCK®. Livré avec: 1 x 11 06 160 KNIPEX Pince à dénuder Avec ressort d'ouverture, universel (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Couteau d'électricien pour câbles (190 mm), 1 x 03 06 180 Knipex Pince universelle (180 mm), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Outil universel à dégainer version droitier (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Pince coupante de côté (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) (200 mm), 1 x 9W 051580 Wera (0,4 x 25 x 80 mm), 1 x 9W 051582 Wera (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 9W 051587 Wera (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 9W 051601 Wera (PH 1 x 80), 1 x 9W 051603 Wera (PH 2 x 100), 1 x 9W 051611 Wera (PZ 1 x 80), 1 x 9W 051613 Wera (PZ 2 x 100), 1 x 465608 Wera Testeur de tension, unipolaire, 1 x 306125 Haunstetter Scie PUK® (150 x 240 mm), 1 x 9P 3003010125 Picard Marteau de mécanicien (300 g), 1 x 9P 3010030125 Picard Massette (1000 g), 1 x 75040-015 Picard Pinceau plat (40 mm), 1 x 75063-000 Picard Pot en plâtre (127 x 94), 1 x 361 252 1 Rennsteig Burin d’électricien (250 x 10 mm), 1 x 340 250 1 Rennsteig Burin de maçon (250 mm), 1 x 15212 Stabila Crayon de charpentier, 1 x 16 20 165 SB KNIPEX Outil à dégainer avec lame scalpel (Ø 8,0 – 28,0 mm), 1 x 00 11 06 V03 KNIPEX Double-Joint, 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BiX® Coupe-tube pour les tubes en plastique (72 mm), 1 x 9L 4494202 Lyra Marqueur effilé (2,8 mm), 1 x 9J 922040 Jung Spatule de peintre (40 mm),

Points forts

Sac à dos à outils compact

Applications

00 21 51 HL S KNIPEX Modular X15 Essentiels Électrique Modèle léger avec une capacité de charge élevée et un accès rapide aux outils – en qualité KNIPEX !. Grande flexibilité : 58 possibilités de fixation avec des passants pour outils, des poches à outils, des sangles MOLLE à l'avant et à l'intérieur et des fermetures magnétiques FIDLOCK®. comprend 9 outils de marque dont 27 KNIPEX. Avec deux compartiments intérieurs séparés pour les outils, un ordinateur portable ou une tablette – verrouillables avec des cadenas en option. Permet une organisation personnalisée grâce à 37 languettes de fixation et 21 poches (dont une avec fermeture éclair). Transport ergonomique et confortable des outils grâce au rembourrage dorsal et au passant pour fixation sur valise. Stable et robuste grâce à un coque inférieure de 6 cm de hauteur (imperméable, résistant aux chocs) et à un tissu recyclé résistant et facile à nettoyer. Fermetures magnétiques FIDLOCK® : fixation ou détachement solide en un tour de main. 2 sangles MOLLE flexibles (à l'intérieur) et 2 sangles MOLLE rigides (à l'extérieur) pour la fixation d'adaptateurs, mousquetons et accessoires de votre choix. Sécurité accrue grâce à 4 réflecteurs intégrés : deux à l'avant, deux sur les bretelles. Équipement confort : 2 poches latérales, 2 poches extérieures (également pour une gourde), 1 adaptateur MOLLE flexible avec anneau en D en plastique, sangle de poitrine avec fermeture magnétique FIDLOCK®. Livré avec: 1 x 11 06 160 KNIPEX Pince à dénuder Avec ressort d'ouverture, universel (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Couteau d'électricien pour câbles (190 mm), 1 x 03 06 180 Knipex Pince universelle (180 mm), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Outil universel à dégainer version droitier (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Pince coupante de côté (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) (200 mm), 1 x 9W 051580 Wera (0,4 x 25 x 80 mm), 1 x 9W 051582 Wera (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 9W 051587 Wera (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 9W 051601 Wera (PH 1 x 80), 1 x 9W 051603 Wera (PH 2 x 100), 1 x 9W 051611 Wera (PZ 1 x 80), 1 x 9W 051613 Wera (PZ 2 x 100), 1 x 465608 Wera Testeur de tension, unipolaire, 1 x 306125 Haunstetter Scie PUK® (150 x 240 mm), 1 x 9P 3003010125 Picard Marteau de mécanicien (300 g), 1 x 9P 3010030125 Picard Massette (1000 g), 1 x 75040-015 Picard Pinceau plat (40 mm), 1 x 75063-000 Picard Pot en plâtre (127 x 94), 1 x 361 252 1 Rennsteig Burin d’électricien (250 x 10 mm), 1 x 340 250 1 Rennsteig Burin de maçon (250 mm), 1 x 15212 Stabila Crayon de charpentier, 1 x 16 20 165 SB KNIPEX Outil à dégainer avec lame scalpel (Ø 8,0 – 28,0 mm), 1 x 00 11 06 V03 KNIPEX Double-Joint, 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BiX® Coupe-tube pour les tubes en plastique (72 mm), 1 x 9L 4494202 Lyra Marqueur effilé (2,8 mm), 1 x 9J 922040 Jung Spatule de peintre (40 mm),

Informations techniques


Attributs
668,53 € HT
/ unité
802,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours