Sac de rangement Stanley 1-79-213, Matière: nylon 600 x 600 deniers | Longueur: 490 mm | Largeur: 250 mm
Panier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-79-213
Rubix :5511-5251432
EAN :3253561792137

Résumé technique
| Matière | nylon 600 x 600 deniers |
|---|---|
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 295 mm |
Documents
Détails articles : PANIER PORTE-OUTILS RIGIDE (UC4-UU12)
Pensé pour les déplacements fréquents, le panier porte-outils refermable FATMAX® permet le transport et l’organisation d’outillage à main, d’outils électroportatifs et d’accessoires sur chantier ou en atelier. Il offre un large volume de stockage tout en facilitant l’accès au matériel.
Caractéristiques :
Le FATMAX® 1-79-213 dispose d’un grand compartiment principal, complété par plusieurs poches intérieures et extérieures destinées au rangement vertical des outils et accessoires. Les poches extérieures, dont certaines sont équipées d’une fermeture à glissière, permettent de garder les équipements les plus utilisés à portée de main ou de sécuriser les objets personnels.
Le couvercle offre une ouverture importante pour visualiser rapidement le contenu et accéder facilement aux outils stockés à l’intérieur. La large base facilite également le rangement d’équipements volumineux. Les compartiments internes peuvent accueillir des outils électroportatifs ainsi que leurs batteries.
La structure repose sur un cadre en polypropylène injecté qui apporte rigidité et maintien. La base rigide protège le contenu du contact direct avec le sol et limite les effets de l’humidité lors des interventions en environnement industriel ou sur chantier. Le tissu en nylon 600 x 600 deniers contribue à la résistance de l’ensemble.
Une poignée rabattable sur toute la longueur du sac, associée à un revêtement souple antidérapant, améliore le confort de transport. Le sac dispose également d’une sangle d’épaule.
Spécifications :
• Référence : 1-79-213
• Gamme : FATMAX®
• Matériau principal : nylon 600 x 600 deniers
• Structure : cadre en polypropylène injecté
• Nombre de poches intérieures : 4
• Capacité de charge maximale : 25 kg
• Dimensions (L × P × H) : 490 × 250 × 295 mm
• Garantie : 2 ans
Caractéristiques :
Le FATMAX® 1-79-213 dispose d’un grand compartiment principal, complété par plusieurs poches intérieures et extérieures destinées au rangement vertical des outils et accessoires. Les poches extérieures, dont certaines sont équipées d’une fermeture à glissière, permettent de garder les équipements les plus utilisés à portée de main ou de sécuriser les objets personnels.
Le couvercle offre une ouverture importante pour visualiser rapidement le contenu et accéder facilement aux outils stockés à l’intérieur. La large base facilite également le rangement d’équipements volumineux. Les compartiments internes peuvent accueillir des outils électroportatifs ainsi que leurs batteries.
La structure repose sur un cadre en polypropylène injecté qui apporte rigidité et maintien. La base rigide protège le contenu du contact direct avec le sol et limite les effets de l’humidité lors des interventions en environnement industriel ou sur chantier. Le tissu en nylon 600 x 600 deniers contribue à la résistance de l’ensemble.
Une poignée rabattable sur toute la longueur du sac, associée à un revêtement souple antidérapant, améliore le confort de transport. Le sac dispose également d’une sangle d’épaule.
Spécifications :
• Référence : 1-79-213
• Gamme : FATMAX®
• Matériau principal : nylon 600 x 600 deniers
• Structure : cadre en polypropylène injecté
• Nombre de poches intérieures : 4
• Capacité de charge maximale : 25 kg
• Dimensions (L × P × H) : 490 × 250 × 295 mm
• Garantie : 2 ans
Points forts
• Grande capacité de rangement grâce au compartiment principal et aux nombreuses poches internes et externes
• Accès rapide aux outils grâce à l’ouverture large du couvercle
• Bonne stabilité lors de la pose au sol grâce au cadre en polypropylène
• Transport facilité par la poignée longue avec revêtement antidérapant ainsi que la sangle d’épaule
• Résistance adaptée aux environnements d’atelier et de chantier
• Accès rapide aux outils grâce à l’ouverture large du couvercle
• Bonne stabilité lors de la pose au sol grâce au cadre en polypropylène
• Transport facilité par la poignée longue avec revêtement antidérapant ainsi que la sangle d’épaule
• Résistance adaptée aux environnements d’atelier et de chantier
Applications
Ce sac de rangement répond aux besoins de transport et d'organisation des outils dans des contextes variés. Sur les chantiers du bâtiment, il accompagne les interventions en électricité, plomberie, menuiserie ou finition, pour l'accès rapide à un grand nombre d'outils différents. En atelier de maintenance industrielle, il structure le rangement des outils à main et des équipements portatifs entre deux postes ou deux équipes.
Sa capacité de charge jusqu'à 25 kg et sa robustesse le rendent également adapté aux techniciens itinérants (installations, levées de pannes, contrôles terrain) qui déplacent leur équipement quotidiennement dans des environnements variables : halls industriels, plateformes extérieures, locaux techniques. La base rigide et le couvercle fermable en font un choix cohérent partout où les outils doivent être protégés du sol, de l'humidité ou des chocs lors du transport.
Sa capacité de charge jusqu'à 25 kg et sa robustesse le rendent également adapté aux techniciens itinérants (installations, levées de pannes, contrôles terrain) qui déplacent leur équipement quotidiennement dans des environnements variables : halls industriels, plateformes extérieures, locaux techniques. La base rigide et le couvercle fermable en font un choix cohérent partout où les outils doivent être protégés du sol, de l'humidité ou des chocs lors du transport.
Informations techniques
Attributs
| Matière | nylon 600 x 600 deniers |
|---|---|
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 295 mm |
| Longueur | 490 mm |
| Utilisation | rangement d'outils |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,04 € HT
/ unité
150,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours