Lubrifiant Rust-Oleum 1618, Contenance: 500 ml
Rust-Oleum® Lubrifiant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :1618
Rubix :1133-5204602
EAN :8715743018459


Documents
Détails articles : LUBRIFIANT PTFE 500 ML
Lubrifiant léger extrêmement pur. Convient aux applications propres. Température de service : -40 °C à 120 °C. Renforcé au BoroTecX™ : propriétés hydrofuges et lubrification exceptionnelles.
Rust-Oleum® X1 eXcellent 500ml Lubrifiant PTFE
Points forts
0
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,26 € HT
/ 6 unités
267,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
