Lubrifiant CRC Rust Off IND, Contenance: 500 ml
Rust Off IND
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :Rust Off IND
Rubix :R318-1521468
Fabricant :30507-AA
EAN :5412386004933

Documents
Détails articles : DEGRIPPANT PENETR OIL AE500ML UC12
Le CRC Rust Off IND est une huile pénétrante haute performance conçue pour libérer et lubrifier rapidement les mécanismes grippés. Formulé pour pénétrer en profondeur dans la corrosion et la saleté, ce produit dégrippe efficacement les boulons, écrous et autres composants métalliques rouillés. Grâce à son action rapide et durable, il offre une solution fiable pour restaurer la mobilité des pièces mécaniques bloquées, tout en laissant un film lubrifiant protecteur enrichi en MoS₂.
Caractéristiques :
Le CRC Rust Off IND agit en dissolvant rapidement la rouille et en désagrégeant les dépôts de saleté qui immobilisent les pièces métalliques. Sa formule spécifique permet une pénétration immédiate dans les interstices, réduisant la friction et facilitant le déblocage des éléments grippés. Le film lubrifiant au bisulfure de molybdène (MoS₂) garantit une protection continue contre l’usure et la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie des composants. Le produit est proposé en aérosol avec propulseur CO₂, assurant une application ciblée et efficace, même dans les zones difficiles d’accès.
Spécifications :
• Couleur : noire
• Masse volumique : 0,82 g/cm³ à 20 °C
• Viscosité cinématique : < 20,5 mm²/s à 40 °C
• Point d’éclair : 75 °C (coupelle fermée)
• Température d’auto-inflammation : > 200 °C
• Contenu en COV : 590 g/l
• Propriétés : Insoluble dans l’eau
• Teneur en hydrocarbures C11-C14 : 50 – 75 %
• Teneur en gaz propulseur (CO₂) : 1 – 5 %
Normes :
Le CRC Rust Off IND est conforme aux réglementations et standards européens en matière de sécurité et d’environnement. Il est classé comme aérosol inflammable (catégorie 2) et dangereux par aspiration (catégorie 1) selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP). Il répond aux exigences du règlement REACH et ne contient pas de substances figurant sur la liste des substances préoccupantes (SVHC). De plus, il respecte la directive 2004/42/CE relative aux composés organiques volatils (COV) avec une teneur déclarée de 590 g/l. Le produit est transporté conformément aux réglementations ADR / IMDG / IATA / RID / ADN (UN 1950 – Aérosols inflammables, classe 2.1).
Caractéristiques :
Le CRC Rust Off IND agit en dissolvant rapidement la rouille et en désagrégeant les dépôts de saleté qui immobilisent les pièces métalliques. Sa formule spécifique permet une pénétration immédiate dans les interstices, réduisant la friction et facilitant le déblocage des éléments grippés. Le film lubrifiant au bisulfure de molybdène (MoS₂) garantit une protection continue contre l’usure et la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie des composants. Le produit est proposé en aérosol avec propulseur CO₂, assurant une application ciblée et efficace, même dans les zones difficiles d’accès.
Spécifications :
• Couleur : noire
• Masse volumique : 0,82 g/cm³ à 20 °C
• Viscosité cinématique : < 20,5 mm²/s à 40 °C
• Point d’éclair : 75 °C (coupelle fermée)
• Température d’auto-inflammation : > 200 °C
• Contenu en COV : 590 g/l
• Propriétés : Insoluble dans l’eau
• Teneur en hydrocarbures C11-C14 : 50 – 75 %
• Teneur en gaz propulseur (CO₂) : 1 – 5 %
Normes :
Le CRC Rust Off IND est conforme aux réglementations et standards européens en matière de sécurité et d’environnement. Il est classé comme aérosol inflammable (catégorie 2) et dangereux par aspiration (catégorie 1) selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP). Il répond aux exigences du règlement REACH et ne contient pas de substances figurant sur la liste des substances préoccupantes (SVHC). De plus, il respecte la directive 2004/42/CE relative aux composés organiques volatils (COV) avec une teneur déclarée de 590 g/l. Le produit est transporté conformément aux réglementations ADR / IMDG / IATA / RID / ADN (UN 1950 – Aérosols inflammables, classe 2.1).
Points forts
• Action rapide sur les mécanismes grippés et rouillés
• Forte capacité de pénétration dans la corrosion et les dépôts
• Film lubrifiant protecteur au MoS₂ pour réduire l’usure
• Application précise grâce à son conditionnement en aérosol
• Compatible avec une large variété de métaux et composants
• Réduit le temps d’immobilisation des équipements
• Forte capacité de pénétration dans la corrosion et les dépôts
• Film lubrifiant protecteur au MoS₂ pour réduire l’usure
• Application précise grâce à son conditionnement en aérosol
• Compatible avec une large variété de métaux et composants
• Réduit le temps d’immobilisation des équipements
Applications
• Dégrippage des boulons, écrous, vis et charnières métalliques rouillés
• Lubrification des chaînes, engrenages et mécanismes soumis à la corrosion
• Entretien des machines-outils et équipements mécaniques en atelier
• Maintenance des véhicules, camions, tracteurs et engins de chantier
• Interventions dans les secteurs de la métallurgie, de la maintenance industrielle et de la construction
• Utilisation en milieux maritimes et extérieurs où l’exposition à l’humidité favorise la rouille
• Prévention du blocage des composants mécaniques soumis à des conditions difficiles
• Lubrification des chaînes, engrenages et mécanismes soumis à la corrosion
• Entretien des machines-outils et équipements mécaniques en atelier
• Maintenance des véhicules, camions, tracteurs et engins de chantier
• Interventions dans les secteurs de la métallurgie, de la maintenance industrielle et de la construction
• Utilisation en milieux maritimes et extérieurs où l’exposition à l’humidité favorise la rouille
• Prévention du blocage des composants mécaniques soumis à des conditions difficiles
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol |
| Boîtage | aerosol |
| Viscosité | 52 mPa s |
| Point d’éclair | 75°c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,66 € HT
/ unité
13,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
