Ruban adhésif 3M 7000111529, Longueur: 50 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Beige
Ruban Adhésif Double Face Papier 9527 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000111529
Rubix :0168-8123674
Fabricant :7000111529

Résumé technique
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | tissu non tissé en papier (non tissé en fibres de papier) / support non tissé |
Documents
Détails articles : RUBAN ADH DOUBLE FACE NON TISSE 9527 50 M X 12 MM UC72
Il présente un excellent équilibre entre adhésion initiale et pouvoir de maintien sur une grande variété de matériaux
Le ruban 3M™ 9527 est un ruban double-face muni d un adhésif caoutchouc relativement ferme.
Points forts
Adapté à l'assemblage de nombreux matériaux comme les caoutchoucs, les métaux, le bois, le verre, les peintures et de nombreux plastiques|| Ruban adhésif de 130 µm sur un protecteur enduit de polyéthylène.;Obtenez un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée et une bonne force de maintien|| Toute application de jointage ou d’assemblage nécessitant un tack élevé et un bon pouvoir de maintien;Assemblez une grande variété de matériaux similaires ou différents, tels que les caoutchoucs, les métaux, le verre, les surfaces peintes et les plastiques|| Epaisseur du ruban : 100 µm;À utiliser lorsqu'une adhérence élevée et une force de maintien sont nécessaires|| À utiliser lorsqu'une adhérence élevée et une force de maintien sont nécessaires
Applications
Utilisé pour l’épissure de papiers, de films, de feuilles et de tissus ; Utilisé pour monter des plaques d’impression en caoutchouc ou en photopolymère, pour diverses applications d’assemblage, de maintien et de montage, lorsque une forte adhérence et un fort pouvoir de maintien sont requis ; Assemble une large variété de matériaux similaires et dissemblables tels que des caoutchoucs, des métaux, du bois, du verre, des peintures et des plastiques
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | tissu non tissé en papier (non tissé en fibres de papier) / support non tissé |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Couleur | beige |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
690,48 € HT
/ 72 rouleaux
828,58 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours